Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2030

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B2030
Rubix :C600-1281370
Fabricant :866112
EAN :3660338202988
PIGNON 30 DT 16B2 (25,4) D

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 16B2 (25,4) D


Alésage pilote d’anneau 16B2 - 30 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence243 mm
Diamètre extérieur254 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête254 mm
175,60 HT
/ unité
210,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours