Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3019R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B3019R
Rubix :X600-1466570
EAN :3660338407758
PIGNON 32B-3 Z=19 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=19 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=19 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Code ISO32b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Diamètre de référence308,66 mm
Diamètre extérieur329,1 mm
Largeur totale180 mm
Diamètre de cercle de tête329,1 mm
2 616,42 € HT
/ 3 unités
3 139,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours