Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1023

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P04B1023
Rubix :X600-1420114
EAN :3660338295652
PIGNON 23 DT 04B1 S 6X2.8 MM

Résumé technique

Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 04B1 S 6X2.8 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence44,06 mm
Diamètre extérieur46,4 mm
Largeur totale13 mm
Diamètre de cercle de tête46,4 mm
Promotion
Au lieu de 0,80 €
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours