Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2014
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B2014
Rubix :X600-1419758
EAN :3660338300868


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
Documents
Détails articles : PIGNON 14 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 142,68 mm |
| Diamètre extérieur | 157,8 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 157,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,30 € HT
/ 10 unités
839,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours