Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2021
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2021
Rubix :C600-1281212
Fabricant :865954
EAN :3660338201400


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 08B2 (12,7) D
Pignon Pre-Aleses 21 DT 08B2 (12,7) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 85,22 mm |
| Diamètre extérieur | 89,7 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 89,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,97 € HT
/ unité
17,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h