Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B3021

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B3021
Rubix :C600-1272825
Fabricant :857351
EAN :3660338126123
PIGNON 21 DT 16B3 (25,4) T MA 3030

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 16B3 (25,4) T MA 3030


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de référence170,43 mm
Diamètre extérieur181,2 mm
Largeur totale79,6 mm
Diamètre de cercle de tête181,2 mm
189,22 € HT
/ unité
227,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h