Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1011

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1011
Rubix :C600-1281286
Fabricant :866028
EAN :3660338202148
PIGNON 11 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 11 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence67,61 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête75 mm
7,23 € HT
/ unité
8,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h