Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2022

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2022
Rubix :X600-1419752
EAN :3660338300929
PIGNON 22 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence223,11 mm
Diamètre extérieur238,3 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête238,3 mm
Promotion
Au lieu de 98,96 €
95,23 € HT
/ unité
114,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours