Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 08B2 14T hardened
Pignon double
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 08B2 14T hardened
Rubix :1391-1285786
Fabricant :21706082014
EAN :8718472595949

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
Détails articles : PIGNON 14 DENTS 08B2 TRAITE PAS 12,7 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,459 kg |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,05 € HT
/ unité
21,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours