Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2022
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B2022
Rubix :X600-1419933
EAN :3660338299117


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 22 |
Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 111,55 mm |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,36 € HT
/ unité
26,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h