Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1014SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P08B1014SS
Rubix :X600-1494588
Fabricant :894566


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
Détails articles : PIGNON 14 DT 08B1 (12,7) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 08B1 - 14 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre du moyeu | 41 mm |
| Diamètre de référence | 61,8 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,75 € HT
/ unité
14,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h