Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1038

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1038
Rubix :C600-1281258
Fabricant :866000
EAN :3660338201868
PIGNON 38 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence192,24 mm
Diamètre extérieur199,2 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête199,2 mm
35,38 € HT
/ unité
42,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h