Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B1114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B1114
Rubix :C600-1269360
Fabricant :857115
EAN :3660338123801
PIGNON 114 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1215

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1215


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Code ISO06b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu80 mm
Diamètre de référence345,68 mm
Diamètre extérieur349,5 mm
Largeur totale38 mm
Diamètre de cercle de tête349,5 mm
1 105,10 € HT
/ 10 unités
1 326,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours