Références
Mecaline :P05B1022R
Rubix :X600-1467146
EAN :3660338402920

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=22 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=22 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 35 mm |
| Diamètre de référence | 56,21 mm |
| Diamètre extérieur | 59,5 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 € HT
/ 20 unités
74,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
