Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1023

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1023
Rubix :C600-1281298
Fabricant :866040
EAN :3660338202261
PIGNON 23 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence139,9 mm
Diamètre extérieur149 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête149 mm
24,98 € HT
/ unité
29,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h