Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1016

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B1016
Rubix :C600-1272782
Fabricant :857308
EAN :3660338125690
PIGNON 16 DT 16B1 (25,4) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 16 DT 16B1 (25,4) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence130,2 mm
Diamètre extérieur141 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête141 mm
31,27 € HT
/ unité
37,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h