Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2095

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2095
Rubix :X600-1418609
Fabricant :883197
EAN :3660338366147
PIGNON 095 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents95
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 095 DT 10B2 (15,87) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents95
Code ISO10b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu130 mm
Largeur totale58 mm
Diamètre de cercle de tête488,5 mm
Promotion
Au lieu de 88,64 €
85,71 € HT
/ unité
102,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours