Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3040

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B3040
Rubix :X600-1419894
EAN :3660338299506
PIGNON 40 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 40 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents40
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence202,34 mm
Diamètre extérieur209,3 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête209,3 mm
Promotion
Au lieu de 22,82 €
22,07 € HT
/ unité
26,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours