Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2024

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2024
Rubix :C600-1272697
Fabricant :857175
EAN :3660338124396
PIGNON 24 DT 08B2 (12,7) D MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 24 DT 08B2 (12,7) D MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z24 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu84 mm
Diamètre de référence97,29 mm
Diamètre extérieur101,8 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête101,8 mm
Promotion
Au lieu de 13,18 €
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h