Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1027

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1027
Rubix :C600-1281189
Fabricant :865931
EAN :3660338201172
PIGNON 27 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents27
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence109,4 mm
Diamètre extérieur114 mm
Largeur totale28 mm
Diamètre de cercle de tête114 mm
Promotion
Au lieu de 8,59 €
8,23 € HT
/ unité
9,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h