Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1025

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1025
Rubix :C600-1269417
Fabricant :857259
EAN :3660338125218
PIGNON 25 DT 12B1 (19,05) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 12B1 (19,05) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence152 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête160 mm
Promotion
Au lieu de 22,16 €
21,32 € HT
/ unité
25,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h