Références
Mecaline :P12B2020R
Rubix :X600-1466928
EAN :3660338405617


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 20 |
Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=20 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=20 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 121,78 mm |
| Diamètre extérieur | 129,7 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 129,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,50 € HT
/ 10 unités
618,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours