Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B1114
Rubix :C600-1269381
Fabricant :857165
EAN :3660338124297
PIGNON 114 DT 08B1 (12,7) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 08B1 (12,7) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Code ISO08b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence460,9 mm
Diamètre extérieur466,9 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête466,9 mm
Promotion
Au lieu de 137,66 €
131,74 € HT
/ unité
158,09 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
131,74 € HT / unité
3 à 5
122,52 € HT / unité
6 et plus
114,55 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (26) jours