Références
Mecaline :P24B3021R
Rubix :X600-1466811
EAN :3660338407482


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 24B-3 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-3 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 160 mm |
| Diamètre de référence | 255,65 mm |
| Diamètre extérieur | 270,6 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 270,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 526,43 € HT
/ 3 unités
1 831,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours