Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B3017R
Rubix :X600-1466844
EAN :3660338405860
PIGNON 12B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-3 Z=17 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu89 mm
Diamètre de référence103,67 mm
Diamètre extérieur111,5 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête111,5 mm
633,00 € HT
/ 10 unités
759,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours