Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1021

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B1021
Rubix :C600-1269367
Fabricant :857151
EAN :3660338124150
PIGNON 21 DT 08B1 (12,7) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 08B1 (12,7) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu71 mm
Diamètre de référence85,22 mm
Diamètre extérieur89,7 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête89,7 mm
12,92 € HT
/ unité
15,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h