Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3016

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B3016
Rubix :X600-1420004
EAN :3660338297083
PIGNON 16 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 16 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents16
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence48,82 mm
Diamètre extérieur52,3 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête52,3 mm
Promotion
Au lieu de 2,98
2,85 HT
/ unité
3,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours