Références
Mecaline :PMA08B1022R
Rubix :X600-1466719
EAN :3660338408007


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=22 MA1610 DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=22 MA1610 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 71 mm |
| Diamètre de référence | 89,24 mm |
| Diamètre extérieur | 89,7 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,75 € HT
/ 15 unités
256,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours