Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3030
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B3030
Rubix :X600-1419444
EAN :3660338304002


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 32B3 (50,8) T 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre de référence | 486 mm |
| Diamètre extérieur | 506,5 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 506,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 357,20 € HT
/ 3 unités
5 228,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours