Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1019R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B1019R
Rubix :X600-1466743
EAN :3660338407161
PIGNON 24B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 24B-1 Z=19 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu136 mm
Diamètre de référence231,49 mm
Diamètre extérieur246,5 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête246,5 mm
416,20 € HT
/ 5 unités
499,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours