Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2012

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2012
Rubix :C600-1281262
Fabricant :866004
EAN :3660338201905
PIGNON 12 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 12 DT 10B2 (15,87) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents12
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence61,34 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête68 mm
9,29 € HT
/ unité
11,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h