Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2009
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2009
Rubix :X600-1419832
EAN :3660338300127


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 74,27 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 € HT
/ unité
21,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours