Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2039
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2039
Rubix :X600-1419647
EAN :3660338301971


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 39 |
Documents
Détails articles : PIGNON 39 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 39 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 473,5 mm |
| Diamètre extérieur | 488,5 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 488,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 418,69 € HT
/ 3 unités
2 902,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours