Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1038SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B1038SS
Rubix :X600-1494566
Fabricant :894580
EAN :3660338469831
PIGNON 38 DT 08B1 (12,7) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 38 DT 08B1 (12,7) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 08B1 - 38 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO08b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence158,6 mm
Diamètre extérieur159 mm
Largeur totale30 mm
59,28 € HT
/ unité
71,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours