Références
Mecaline :P12B1034R
Rubix :X600-1466957
EAN :3660338405426


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 34 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=34 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=34 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 95 mm |
| Diamètre de référence | 206,46 mm |
| Diamètre extérieur | 214,6 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 214,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,20 € HT
/ 10 unités
401,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours