Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki 12B1/2012 19T
Pignon 08B1/2012 30T trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :12B1/2012 19T
Rubix :1391-1285973
Fabricant :21723000280
EAN :8718472598773

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 19 DENTS 12B1/2012 TRAITE PAS 19,05 SIMPLE MOY AMOV 2012
Pignon à chaîne simple, à moyeu amovible, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,94 kg |
| Largeur totale | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,19 € HT
/ unité
59,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h