Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3030
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B3030
Rubix :X600-1419713
EAN :3660338301315


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 20b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 303,75 mm |
| Diamètre extérieur | 318,9 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 318,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 107,52 €
102,44 € HT
/ unité
122,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours