Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVZ-5
Kit de base HMVZ
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVZ-5
Rubix :0326-2576518
Fabricant :539376
EAN :4052568177553
Détails articles : KIT DE BASE HMVZ-5
Kit de base HMVZ-5 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2080 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de base pour systèmes multiaxes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,65 € HT
/ unité
517,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours