Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZNCF-50
Axe de pivotement ZNCF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ZNCF-50
Rubix :0326-2535712
Fabricant :174413
EAN :4052568014155

Détails articles : TOURILLON ZNCF-50
Tourillon ZNCF-50 Taille=50, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=473 g
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,73 € HT
/ unité
208,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours