Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AT8L
Butée externe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AT8L
Rubix :0338-2086787
EAN :3618036340969
Documents
Détails articles : AJUSTAGE DE COURSE ARRIERE MXS-AT8L
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
butee externe
Informations techniques
Attributs
| Type | butée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,11 € HT
/ unité
57,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours