Film pelable JSP CAU180-000-000, Conditionnement : Pack de 10
Films pelables Powercap Infinity
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :CAU180-000-000
Rubix :G832-6175556
EAN :5038428270502
Documents
Détails articles : FILMS PELABLES POWERCAP INFINITY PACK DE 10
Les protections de visière pelables Powercap® Infinity® / Jetstream® sont conçues pour préserver la clarté visuelle et prolonger la durée de vie des dispositifs de protection respiratoire à ventilation assistée. Offrant une barrière efficace contre les rayures, les poussières et autres particules abrasives, ces films transparents se détachent facilement pour un remplacement rapide.
Caractéristiques :
Conçues pour s’adapter parfaitement aux visières des casques Powercap® Infinity® et Jetstream®, ces protections pelables offrent une transparence optimale sans altérer le champ de vision. Leur conception fine et flexible permet une application directe sur l’écran facial tout en assurant une excellente adhérence. Chaque film agit comme une couche protectrice supplémentaire, remplaçable en quelques secondes sans outils, ce qui facilite la maintenance quotidienne de l’équipement.
Spécifications :
• Modèles compatibles : Powercap® Infinity® / Jetstream®
• Type : films pelables pour visières
• Poids unitaire : 6 g (total du lot : 60 g)
• Matériau : film transparent haute résistance
• Mode d’application : adhérence directe sans outil
• Fonction : protection contre rayures, salissures, poussières
• Entretien : remplacement facile, aucun outil requis
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Conçues pour s’adapter parfaitement aux visières des casques Powercap® Infinity® et Jetstream®, ces protections pelables offrent une transparence optimale sans altérer le champ de vision. Leur conception fine et flexible permet une application directe sur l’écran facial tout en assurant une excellente adhérence. Chaque film agit comme une couche protectrice supplémentaire, remplaçable en quelques secondes sans outils, ce qui facilite la maintenance quotidienne de l’équipement.
Spécifications :
• Modèles compatibles : Powercap® Infinity® / Jetstream®
• Type : films pelables pour visières
• Poids unitaire : 6 g (total du lot : 60 g)
• Matériau : film transparent haute résistance
• Mode d’application : adhérence directe sans outil
• Fonction : protection contre rayures, salissures, poussières
• Entretien : remplacement facile, aucun outil requis
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Protège les visières contre les rayures et les projections
• Préserve une vision claire et non déformée
• S’installe rapidement sans accessoire ni outil
• Prolonge la durée de vie de l’équipement
• Idéal pour les environnements à forte charge particulaire
• Compatible avec d’autres visières par ajustement manuel
• Entretien simplifié pour une utilisation quotidienne efficace
• Préserve une vision claire et non déformée
• S’installe rapidement sans accessoire ni outil
• Prolonge la durée de vie de l’équipement
• Idéal pour les environnements à forte charge particulaire
• Compatible avec d’autres visières par ajustement manuel
• Entretien simplifié pour une utilisation quotidienne efficace
Applications
Les protections de visières pelables Powercap® Infinity® / Jetstream® sont idéales pour les professionnels du BTP, de la démolition, de la menuiserie, de la métallurgie ou encore de la maintenance industrielle. Dans ces environnements exigeants, où les projections et poussières sont fréquentes, elles offrent une solution efficace pour maintenir la visibilité sans compromettre la sécurité respiratoire. Utilisées au quotidien, elles permettent un entretien régulier du matériel sans temps d’arrêt.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pack de 10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,66 € HT
/ unité
87,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours