Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNZG-40/50

Pièce de montage CRLNZG

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRLNZG-40/50
Rubix :0326-2574985
Fabricant :161875
EAN :4052568129422
PALIER CRLNZG-40/50
Résumé technique
Typepièce de montage

Détails articles : PALIER CRLNZG-40/50


Palier CRLNZG-40/50 Taille=40/50, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=323 g

Informations techniques


Attributs
Typepièce de montage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,27 HT
/ unité
407,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours