Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-32-L
Unité de roue libre FLSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FLSM-32-L
Rubix :0326-2574899
Fabricant :164232
EAN :4052568137014
Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-32-L
Unité de roue libre FLSM-32-L pour disque semi-rotatif DSM. Taille=32, Sens de rotation= rotation anti-horaire, Position de montage=toute, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique à 6 bar=9,96 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | roue libre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,78 € HT
/ unité
876,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours