Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M12X1,25

Extrémité de la tige

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRSGS-M12X1,25
Rubix :0326-2470888
Fabricant :195583
EAN :4052568158156
CHAPE A ROTULE CRSGS-M12X1,25

Résumé technique

Typeextrémité de tige crsgs
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M12X1,25


chape à rotule CRSGS-M12X1,25 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M12x1,25, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=129 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeextrémité de tige crsgs
Raccordement 1m12x1,25
166,34 € HT
/ unité
199,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours