Gant manutention générale Honeywell 2030195-08, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Perfect fit grain driver
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2030195-08
Rubix :0491-6011184
EAN :3603835102320


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT CUIR BOVIN DRIVER TF T8 POUCE PALME RET/INDEX UE10 FIT
Ces gants en cuir naturel Grain Driver, anciennement connus sous le nom de PERFECT FIT, sont spécialement conçus pour la manipulation générale en milieu sec. La coupe américaine, le pouce palmé et le retour sur index rendent ces gants plus ergonomiques, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur.
Caractéristiques:
Ces gants Honeywell sont fabriqués en cuir fleur naturelle de bovin, offrant une excellente résistance à l'abrasion (niveau 3). La coupe américaine garantit une solidité accrue en réduisant le nombre de coutures. Ils disposent d’un serrage élastique sur le dos de la main.
Spécifications:
- Gamme : usage général
- Tailles : 08 à 11
- Coupe américaine : type poignet, pouce palmé et retour sur index
- Ligne : manutention légère et moyenne
- Matériau : cuir fleur naturelle de bovin
- Longueur : 25,5 cm
- Épaisseur : 0,8 / 1,2 mm
- Dextérité : classe 5
Normes:
Ce produit est conforme aux normes européennes EN 420 : 2003 + A1 : 2009 pour les exigences générales et EN 388 : 2016 pour les risques mécaniques.
Informations sur la marque:
Honeywell est une marque reconnue dans l'industrie pour ses produits de qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec une expertise éprouvée, Honeywell offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques:
Ces gants Honeywell sont fabriqués en cuir fleur naturelle de bovin, offrant une excellente résistance à l'abrasion (niveau 3). La coupe américaine garantit une solidité accrue en réduisant le nombre de coutures. Ils disposent d’un serrage élastique sur le dos de la main.
Spécifications:
- Gamme : usage général
- Tailles : 08 à 11
- Coupe américaine : type poignet, pouce palmé et retour sur index
- Ligne : manutention légère et moyenne
- Matériau : cuir fleur naturelle de bovin
- Longueur : 25,5 cm
- Épaisseur : 0,8 / 1,2 mm
- Dextérité : classe 5
Normes:
Ce produit est conforme aux normes européennes EN 420 : 2003 + A1 : 2009 pour les exigences générales et EN 388 : 2016 pour les risques mécaniques.
Informations sur la marque:
Honeywell est une marque reconnue dans l'industrie pour ses produits de qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec une expertise éprouvée, Honeywell offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
- Souples grâce au cuir fleur de bovin
- Ergonomie améliorée avec le pouce palmé et le retour sur index
- Maintien optimal grâce au serrage élastique au poignet
- Résistant à l’abrasion
- Solidité grâce à la coupe américaine
- Ergonomie améliorée avec le pouce palmé et le retour sur index
- Maintien optimal grâce au serrage élastique au poignet
- Résistant à l’abrasion
- Solidité grâce à la coupe américaine
Applications
Ces gants de protection sont idéaux pour les secteurs de l’industrie automobile, l’industrie aéronautique, le bâtiment et la construction, la logistique, les transports, la maintenance, etc.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
| Longueur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,80 € HT
/ 10 paires
202,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours