Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2032085-06, Taille : 06 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : 3
Perfect fit aracut grip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2032085-06
Rubix :0491-6028328

Documents
Détails articles : GANT TRICOT ARACUT GRIP1 T6 KEVLAR PICOTS PAUME UE10 FIT
Gant tricoté moyen kevlar®. Picots PVC paume. Normes EEN420 et EN388.
Points forts
La technique du tricot permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
La technique du tricot permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure.
Les picots PVC garantissent une plus grande résistance à l'abrasion et une meilleure préhension.La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure.
Les picots PVC garantissent une plus grande résistance à l'abrasion et une meilleure préhension.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
La technique du tricot permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure.
Les picots PVC garantissent une plus grande résistance à l'abrasion et une meilleure préhension.La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure.
Les picots PVC garantissent une plus grande résistance à l'abrasion et une meilleure préhension.
Applications
Gants pour manutention de pièces lourdes avec risques de coupures, en milieux secs. Assemblage carrosserie et sous traitance mécanique (automobile), manutention de barres d'acier et de feuilles de métal, traitement du papier et du carton (utilisation de cutters…), torsions de câbles, manutention de verre, opérations de finition dans l'industrie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,80 € HT
/ 10 paires
182,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
