Composition d'outils électroportatifs Bosch 06019R2102, Nombre d'éléments: 4 | Sans fil: Oui

Perceuse visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R2102
Rubix :0136-5519836
Fabricant :06019R2102
EAN :4053423619348
PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90+3X4 EXPERT+GAL 18V-40 L

Résumé technique

Nombre d'éléments4
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90+3X4 EXPERT+GAL 18V-40 L


Équilibre parfait entre puissance, compacité et protection améliorée.

• Un outil polyvalent puissant : Le puissant moteur sans charbon offre des performances de pointe avec un couple modéré/fort de 36/65 Nm et 2 100 tr/min
• Un concentré de force : Longueur de tête de 163 mm avec mandrin métallique de 13 mm pour une robustesse renforcée et un excellent transfert du couple
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du foret
• Maîtrise inégalée de l’outil : L’embrayage de précision (on/off) se désactive si nécessaire et vous offre la possibilité de régler l’outil selon vos besoins

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 36/65/- Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
• Type de batterie : Lithium-Ion
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 1,1 kg
• Présélections de couple : 21
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Option clip de ceinture : ✔
• KickBack Control : ✔
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• Queue d’outil : Fixation par étrier
• Type de mandrin : automatique

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Sans filoui
Tension18 V
537,83 € HT
/ unité
645,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours