Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK304P2-QW, Nombre d'éléments: 3 | Sans fil: Non
Kit 3 outils XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK304P2-QW
Rubix :2325-5470898
EAN :5035048794265

Documents
Détails articles : KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
Kit 3 outils XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless - visseuse à plaques de plâtre DCF620 / perforateur SDS-plus DCH133 / meuleuse 125 mm DCG405 / 2 batteries DCB184 / chargeur / Sac souple - 2 batteries, chargeur, sac souple
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Tension | 18 V |
| Accessoires | 2 batteries dcb184, chargeur, sac souple |
| Composition | visseuse à plaques de plâtre dcf620, perforateur sds-plus dch133, meuleuse 125 dcg405, 2 batteries dcb184, chargeur, sac souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,84 € HT
/ unité
811,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours