Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK368P3T-QW, Sans fil: Non
Kit 3 outils XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK368P3T-QW
Rubix :2325-5348008
EAN :5054905025410

Documents
Détails articles : KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION DCD796 - DCF887 - DCH273
Kit 3 outils XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless - perceuse-visseuse à percussion compacte DCD796 / visseuse à chocs DCF887 / perforateur SDS-plus DCH273 - 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK
Informations techniques
Attributs
| Sans fil | non |
|---|---|
| Accessoires | 3x 5ah batteries, 4a charger, 2 coffrets tstak |
| Composition | kit contains: a brushless haer drill driver, a brushless impact driver, a 24 brushless sds-plus haer drill |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 039,91 € HT
/ unité
1 247,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours