Composition d'outils électroportatifs Bosch GSR 18V-45 + GBH 18V-22 (0615A50038), Nombre d'éléments: 5 | Sans fil: Oui

Combi-kit 2 outils

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GSR 18V-45 + GBH 18V-22 (0615A50038)
Rubix :0136-5471095
Fabricant :0615A50038
EAN :4053423251050
COMBO-KIT GSR 18V-45+GBH 18V-22 PERFOSDS PLUS + VISSEUSE GSR 18V

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Sans filoui

Détails articles : COMBO-KIT GSR 18V-45+GBH 18V-22 PERFOSDS PLUS + VISSEUSE GSR 18V


Avec ce kit d’outils Bosch, l’outillage électroportatif et l’alimentation sont rassemblés dans une seule fourniture, pensée pour rester mobile. La composition associe une perceuse-visseuse, un perforateur SDS plus, deux batteries, un chargeur rapide et un sac à outils.

Caractéristiques :
Le combo-kit d’outils Bosch associe une perceuse-visseuse compacte et un perforateur SDS plus pour couvrir des tâches complémentaires, du vissage précis au perçage avec percussion. La perceuse-visseuse intègre un moteur sans charbon (brushless) et une prise en main conçue pour faciliter la maniabilité en espace réduit. Le perforateur mise sur une vitesse stabilisée et sur des dispositifs de confort et de sécurité, dont un système d’absorption des vibrations et une protection contre les blocages. L’ensemble inclut deux batteries Lithium-Ion, un chargeur rapide compatible avec le Professional 18V System et l’alliance AMPShare, ainsi qu’un grand sac à outils pour ranger et transporter tous ces équipements.

Spécifications :
- Référence du set combiné : 0.615.A50.038.
- Composition : GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 batteries GBA 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 (C) + sac à outils.
- Perceuse-visseuse sans fil PRO HEAVY DUTY GSR 18V-45
• Référence : 0.601.9K3.200.
• Couple (tendre/dur) : 21/45 N·m.
• Régime à vide (1ère / 2ème vitesse) : 0 - 500 / 0 - 1 900 tr/min.
• Plage de serrage du mandrin (min/max) : 1,5/13 mm.
• Présélections de couple : 20+1.
• Poids sans batterie : 0,9 kg.
- Perforateur sans fil SDS plus PRO GBH 18V-22.
• Référence : 0.611.924.000.
• Porte-outils : SDS plus.
• Force de frappe max. : 1,9 J.
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 à 4 675 cps/min.
• Vitesse de rotation nominale : 0–1 050 tr/min.
• Poids sans batterie : 2,3 kg.
- Chargeur rapide PRO HEAVY DUTY GAL 18V-40.
• Référence : 1.600.A01.9RJ.
• Tension de charge de la batterie : 14,4–18 V.
• Courant de charge : 4 A.
• Durée de charge approximative pour 4,0 Ah (80 %/100 %) : 48/65 min.
• Poids : 0,55 kg.
- Batteries GBA 18V 4,0 Ah (× 2).
• Référence : 1 600 Z00 038.
• Tension de la batterie : 18,0 V.
• Type cellules : Li-Ion.
• Poids d'une batterie : 0,619 kg.
- Bosch grand sac à outils Professional.
• Référence : 1.600.A00.3BK.
• Dimensions : 550 × 350 × 350 mm.
• Matériau : polyester 600D.

Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines, portant sur les exigences de sécurité et de santé applicables aux équipements. Elle encadre la conception et l’évaluation de conformité.
- 2014/30/EU : directive CEM relative à la compatibilité électromagnétique. Elle vise à limiter les perturbations et à garantir un fonctionnement conforme en environnement électromagnétique.
- 2011/65/EU : directive RoHS sur la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Elle contribue à la conformité des composants et matériaux.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : norme de sécurité générale pour les outils électroportatifs, transportables et machines de jardinage. Elle définit des exigences communes de conception et d’essais.
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019 +A1:2022 +A12:2022 : exigences particulières pour les perceuses et perceuses-visseuses. Elle complète la partie générale avec des critères liés à l’usage et aux risques associés.
- EN IEC 55014-1:2021 : norme concernant les émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques. Elle encadre les méthodes de mesure et les limites d’émission.
- EN IEC 55014-2:2021 : norme sur l’immunité électromagnétique des appareils électrodomestiques et outils électriques. Elle précise la résistance attendue face aux perturbations.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique liée à l’évaluation de conformité RoHS. Elle structure la collecte et la justification des informations matériaux.

Points forts

- Kit tout-en-un permettant de commencer directement à travailler avec des outils de qualité.
- Meilleure continuité de travail avec deux batteries Lithium-Ion, adaptées à l’alimentation des outils sans fil du set.
- Organisation simplifiée du matériel par le grand sac à outils, utile pour regrouper outils et accessoires.
- Vissages et perçages plus réguliers dans les zones difficiles d’accès.
- Confort de perçage renforcé lors des opérations au perforateur grâce au système d’absorption des vibrations.
- Limitation des blocages accidentels pendant le perçage avec le système de protection dédié du perforateur.

Applications

Le combi-kit 2 outils Bosch 0615A50038 s’intègre aux opérations de maintenance, de montage et d’intervention, en atelier comme sur site. Il convient au vissage dans le bois et au perçage dans le bois ou le métal, ainsi qu’aux perçages avec percussion nécessitant un porte-outils SDS plus. Les usages couvrent notamment les métiers suivants : maintenance industrielle, installation, travaux d’aménagement, interventions de second œuvre, préparation d’outillage pour équipes mobiles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Sans filoui

Foire aux questions


Le combi-kit 2 outils Bosch GSR 18V-45 + GBH 18V-22 (0615A50038) réunit une perceuse-visseuse, un perforateur SDS plus, deux batteries GBA 18V 4,0 Ah, un chargeur rapide GAL 18V-40 et un sac à outils Bosch Professional. Il concentre donc, dans un seul ensemble, les deux machines et l’alimentation associée.

Le combi-kit 2 outils Bosch GSR 18V-45 + GBH 18V-22 (0615A50038) couvre deux usages complémentaires : la perceuse-visseuse est annoncée comme idéale pour les vissages dans le bois et les perçages dans le bois ou le métal dans les zones difficiles d’accès, tandis que le perforateur est prévu pour percer et buriner le béton et la brique, ainsi que pour percer le bois et l’acier. Bosch positionne ainsi le duo sur des travaux courants de maintenance et d’installation.

Le combi-kit 2 outils Bosch GSR 18V-45 + GBH 18V-22 (0615A50038) met surtout en avant, côté perforateur, une puissance stable avec Constant Speed, un meilleur confort grâce à Vibration Control et une sécurité renforcée avec KickBack Control. Bosch ajoute aussi qu’un dispositif d’aspiration GDE 18V-12 / GDE 12 Auto Power contribue à un travail sans poussière.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

630,68 € HT
/ unité
756,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h